APPROVED VENDOR 4HWU2 Slip On Flange Pipe Size 3/4 Inch Outer Diameter 3 7/8 Inch
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Flanş |
gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | Kaynaklı |
Maks. Basınç | 150 psi |
Delik Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 3.875 " |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7307215000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Delik Sayısı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HWR9 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | €43.72 | |
4HWT3 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 4.625 " | 1.25 " | €15.86 | |
4HWT5 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 6" | 2" | €111.01 | |
4HWT7 | 304 Paslanmaz Çelik | 4 | 7.5 " | 3" | €179.89 | |
4HWT8 | 304 Paslanmaz Çelik | 8 | 9" | 4" | €212.52 | |
4HWT9 | 304 Paslanmaz Çelik | 8 | 11 " | 6" | €399.93 | |
4HWU3 | 316 Paslanmaz Çelik | 4 | 4.25 " | 1" | €112.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00