APPROVED VENDOR 4HXD9 Bungee Kordon Kancası 36 İnç Uzunluk 3/8 İn.d
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bungee Kordon |
gövde Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Siyah |
Çap | 3 / 8 " |
Bitiş tipi | kanca |
Donanım Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 5609004000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00