APPROVED VENDOR 4HXF2 Ankraj Halkası 11000 Lb.wll - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapa Halkası |
derinlik | 3 / 4 " |
Bitiş | Sarı Çinko Kaplama |
uzunluk | 2.5 " |
Malzeme | Dövme Çelik |
Montaj Stili | yüzey |
Yüzük Çapı | 1-1 / 2 " |
Halka Kalınlığı | 1 / 2 " |
genişlik | 1.5 " |
Çalışma yükü sınırı | 3667 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 8302303060 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VUJ1 | Çinko kaplamalı | 3" | Çelik | Sıva Altı | 3" | 6000 lb | €12.78 | ||
4HXE9 | Sarı Çinko Kaplama | - | Çelik | yüzey | - | 400 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4HXF1 | Çinko kaplamalı | - | Çelik | yüzey | - | 400 lb | €55.93 | ||
4HXF3 | Çinko kaplamalı | - | Çelik | Sıva Altı | - | 5000 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5JDU9 | Doğal (Madenden) | 3.156 " | Dövme Çelik | Kaynaklı | 1.5 " | 5000 Lbs. | €136.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00