APPROVED VENDOR 4HXF3 Ankraj Halkası Gömme - 6'lı Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapa Halkası |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Sıva Altı |
Yüzük Çapı | 1-1 / 2 " |
Halka Kalınlığı | 3 / 8 " |
Çalışma yükü sınırı | 5000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8302303060 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VUJ1 | Çinko kaplamalı | 3" | Çelik | Sıva Altı | 3" | 6000 lb | €12.78 | ||
4HXE9 | Sarı Çinko Kaplama | - | Çelik | yüzey | - | 400 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4HXF1 | Çinko kaplamalı | - | Çelik | yüzey | - | 400 lb | €55.93 | ||
4HXF2 | Sarı Çinko Kaplama | 2.5 " | Dövme Çelik | yüzey | 1.5 " | 3667 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5JDU9 | Doğal (Madenden) | 3.156 " | Dövme Çelik | Kaynaklı | 1.5 " | 5000 Lbs. | €136.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00