4jpl9 | Sıcaklık Probu Yüzey Tipi K 32 ila 500 F | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4JPL9 Sıcaklık Probu Yüzey Tipi K 32 - 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 Sıcaklık Probu Yüzey Tipi K 32 - 500 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EZX Modeli: 4JPL9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€86.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Sıcaklığı Probu
Prob KonektörüMini
Prob Dia.1 / 2 "
Prob Uzunluğu5 29 / 32 "
Prob MalzemesiABS Plastik ve Krom Kaplama Pirinç
Sıcaklık. menzil32 Derece a 500 Derece
Sıcaklık Ölçüm ElemanıK Termokupl
kullanımHava veya Yüzey
Kablo uzunluğu3 '3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProb Dia.Prob UzunluğuProb MalzemesiSıcaklık. menzilkullanımKablo uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 4JPN8 Sıcaklık Probu Endüstriyel Tip K -122 - 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Paslanmaz çelik-58 Derece 932 DereceEndüstriyel Yüzey38.5 "€316.88
ONAYLI SATICI 5RME8 Yüzey Sıcaklığı Probu K Tipi -22 - 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 Derece 221 DereceHava ve Yüzey3 '4 "€18.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4JPL9 Sıcaklık Probu Yüzey Tipi K 32 - 500 F
€86.89 / Adet