APPROVED VENDOR 4JWU3 Dolap Dolap Montajlı 3 Katmanlı 1 puan
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası |
Miras | Dahil |
Kilit tipi | Standart Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (9) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | İçi Dolu |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 22.25 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Üç |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Soyunma Kapısı Tipi | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFH9 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | €846.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ2 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ3 | Panjurlu | demonte | bronzlaşmak | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ4 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ9 | Panjurlu | demonte | bronzlaşmak | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFK3 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | €923.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00