EDWARDS SIGNALING Sarı LED Modüller
stil | Model | PUAN | Renk | Mevcut Çizim | Gerilim | genişlik | Yükseklik | Lamba Ömrü | Lamba Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDSY120AB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDMY24ADB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDSY240AB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270SY12240ADB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDMY120AB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDMY240AB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDSY24ADB | - | Sarı | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 270LEDSY120A | IP65 | Sarı | 0.035A AC | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | LED | €182.77 | |
B | 270LEDSY240A | IP65 | Sarı | 0.035A AC | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | LED | €207.93 | |
B | 270LEDSY24AD | IP65 | Sarı | 0.085A AC, 0.065A DC | 24 VDC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | LED | €189.33 | |
B | 270SY12240AD | IP65 | kehribar | Değişir - Gerilime Bağlı | 12 ila 240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 saat. | Akkor veya LED | €65.74 | |
B | 270LEDMY240A | UL | Sarı | Değişir | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | LED | €264.77 | |
B | 270LEDMY24AD | UL | Sarı | Değişir | 24VAC/DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | LED | €247.14 | |
B | 270LEDMY120A | UL | Sarı | Değişir | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | LED | €244.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Demir Testereleri
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Squeegees
- Çarpma Kapakları
- Salıncak Cıvataları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- acil Durum Hazırlık
- Beton Testi
- süzgeçler
- BUSSMANN Dağıtım Bloğu
- PARKER Hızlı Kaplinler, 0.8 Gal / Dakika Akış Hızı, 1/8 İnç Boyut
- ANVIL Dikme İzoleli Kaplinler, 1 Duvar
- EATON C22 Serisi Gösterge Işıkları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Green Rox Yok, Tek Adımlı RT-qPCR Kitleri
- LINN GEAR Düz Başlı Konik Tuşlar
- TSUBAKI AS İnç Serisi Güç Kilitleri
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler