4jx61 | Kasnaklı Tel Halat 685 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4JX61 Kasnak Halatı 685 Lb. | AD8FNE

APPROVED VENDOR 4JX61 Kasnak Tel Halat 685 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FNE Modeli: 4JX61
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
€20.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+çıkrık
Rulman TipiSade
İçin tasarlandıTel halat
BitişÇinko kaplamalı
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu1 / 4 "
Dia İçinde Kasnak.1 / 2 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.2-1 / 2 "
Kasnak Genişliği11 / 32 "
genişlik7 / 16 "
Çalışma yükü sınırı685 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8483908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 4JX59 Kasnak Halatı 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb€10.57
ONAYLI SATICI 4JX60 Kasnak Halatı 600 Lb. | AD8FND 4JX607 / 16 "600 lb€13.70
ONAYLI SATICI 4JX62 Kasnak Halatı 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 Lbs.€25.29
ONAYLI SATICI 4JX63 Kasnak Halatı 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 lb€41.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4JX61 Kasnak Tel Halat 685 Lb.
€20.49 / Adet