APPROVED VENDOR 4LGV1 Bağlantı Plakası 6600 Lb. 36x60 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
Güverte | Yükseltilmiş Elmas Şekli Kaymaz Kabartma |
Yükleme kapasitesi | 6600 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 5" |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 307.34 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGU6 | 3500 lb | 36 " | 48 " | 5" | 3 / 8 " | €763.64 | TEKLİF TALEBİ
|
4LGU7 | 1800 lb | 60 " | 48 " | 9" | 3 / 8 " | €1,037.66 | TEKLİF TALEBİ
|
4LGU8 | 2900 lb | 48 " | 60 " | 7" | 3 / 8 " | €923.38 | |
4LGU9 | 3800 lb | 48 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | €1,250.50 | |
4LGV2 | 3600 lb | 24 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | €374.06 | |
4LGV3 | 2500 lb | 36 " | 36 " | 5" | 3 / 8 " | €625.76 | |
4LGV4 | 1400 lb | 48 " | 30 " | 7" | 3 / 8 " | €501.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00