APPROVED VENDOR 4LVL1 Üst Ray 1-3/8 İnç x 10-1 / 2 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Bağlantısı Üst Ray |
Renk | Gümüş |
Çap | 1.375 " |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 17 |
uzunluk | 10.5ft. |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 320.55 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 7306301000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çap | ölçü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LVL2 | 1.625 " | 16 | 21ft. | €150.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00