APPROVED VENDOR 4LVL2 Üst Ray 1-5/8 İnç x 21 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Bağlantısı Üst Ray |
Renk | Gümüş |
Çap | 1.625 " |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 16 |
uzunluk | 21ft. |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 641.86 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 7306301000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çap | ölçü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LVL1 | 1.375 " | 17 | 10.5ft. | €36.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00