APPROVED VENDOR 4LVP6 Donanım Bezi 36 x 100
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Donanım Bezi |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 27 |
Yükseklik | 3ft. |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | Çelik |
Örgü şekli | Kare |
Örgü boyutu | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7314311000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
4LVP5 | 2ft. | €372.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00