SPEEDAIRE Hava Darbeli Anahtarlar, 3/4 İnç
stil | Model | Min. Hortum Boyutu | Hava girişi | Dakikada Darbe | Uzunluk | Takım Ağırlığı | Tork Aralığı | Görev | Serbest hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA57 | 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 800 | 8.5 " | 7.5 lb | 200 ila 1200 ft.-lb. | Sanayi | 5500 rpm | €1,137.47 | |
B | 21AA51 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 650 | 9.5 " | 10.6 lb | 200 ila 500 ft.-lb. | genel | 4500 rpm | €740.87 |
Hava Darbeli Anahtarlar, 3/4 İnç
SPEEDAIRE havalı darbeli anahtarlar, sıralı darbeli anahtarlardan daha yüksek tork çıkışına sahip tam boyutlu darbeli anahtarlardır. Bu darbeli anahtarlar, ergonomik tutuş için alt giriş portlu tabanca kabzası tasarımına ve tek çekiçten daha iyi darbe için çift çekiç tarzı kavramaya sahiptir. Onarım, montaj ve otomotiv uygulamalarında endüstriyel görev bağlantı elemanlarını sürmek ve çıkarmak için basınçlı hava kaynağı kullanırlar. 1000, 1200 ve 1600 BPM değerlerinde mevcut olan çok çeşitli havalı darbeli anahtarlar arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
- Kanal ve Bağlantı Parçaları
- Hava Fırçası Püskürtme Tabancası Kitleri
- Boya Penetranları ve Muayene Kitleri
- Paslanmaz Çelik Merdiven Basamakları
- lehimleme
- Motorlar
- Transformers
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- WEBSTONE Pirinç 3 Yollu Küresel Vana, Drenajlı, IPS x IPS x Hortum Kapağı
- PNEUMADYNE INC Manifoldlar
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Alt Valf Blokları
- VULCAN HART Menteşe Paneli Montajı
- KERN AND SOHN Taşıyıcı Barlar
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel Dikey 3 Yollu Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, Flanşlı, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Fitting 22-1/2 Derece Sokak Dirsekleri, Tıkaç x Soket
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Kaldırma Halkaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, CSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler