APPROVED VENDOR 4NRV5 Ekstra Büyük Katlanır Kol Dıştan Dişli Şeffaf Eloksallı Alüminyum
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Çekme Kolu |
Renk | Gümüş |
Bitiş | mat |
Kavrama Dia. | 1 / 4 " |
donanım | Dahil |
Yükleme kapasitesi | 9 lb |
Yük Anma (E / H) | Y |
Malzeme | Alüminyum |
Delik Merkezinin Merkeze Montajı | 5-3 / 64 " |
Montaj Tipi | Dişli Çiviler |
Uzunluk | 5.5 " |
toplam Genişlik | 1 9 / 16 " |
Projeksiyon | 1-9 / 16 " |
Vida Boyutu | 8-32 |
Konu Derinliği | 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | Renk | Bitiş | toplam Genişlik | Vida Boyutu | Kavrama Dia. | donanım | Yük Anma (E / H) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAF8 | Deliklerden Dişsiz | Gümüş | Cilalı Çinko | - | # 6 x 3/4 " | 1 / 4 " | Dahil | N | €4.11 | ||
1WAG1 | Deliklerden Dişsiz | Gümüş | Cilalı Çinko | - | # 12 x 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | Dahil | N | €12.56 | ||
4PE26 | Kaynaklı | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | - | - | 3 / 8 " | Dahil Değil | N | €5.32 | ||
4PE27 | Deliklerden Dişsiz | Gümüş | Cilalı Çinko | - | # 10 x 3/4 " | 3 / 8 " | Dahil | N | €4.67 | ||
4PE28 | Deliklerden Dişsiz | Gümüş | Cilalı Çinko | 3" | # 10 x 1 " | 3 / 8 " | Dahil | N | €6.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00