4pe27 | Kulp Sandığı 3 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PE27 Kulp Sandığı 3 1/2 In | AD9CCG

APPROVED VENDOR 4PE27 Saplı Sandık 3 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CCG Modeli: 4PE27
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
€5.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katlanır Çekme Kolu
RenkGümüş
BitişCilalı Çinko
Kavrama Dia.3 / 8 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeÇelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı2.75 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Vida Boyutu# 10 x 3/4 "
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.1-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkBitiştoplam GenişlikVida BoyutuKavrama Dia.donanımYük Anma (E / H)Ücret
ONAYLI SATICI 1WAF8 Göğüs Kolu Çelik 2 3/4 İnç Uzunluk | AB3YPR 1WAF8Deliklerden DişsizGümüşCilalı Çinko-# 6 x 3/4 "1 / 4 "DahilN€4.52
ONAYLI SATICI 1WAG1 Göğüs Kolu Çelik 4 3/4 İnç Uzunluk | AB3YPT 1WAG1Deliklerden DişsizGümüşCilalı Çinko-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "DahilN€13.81
ONAYLI SATICI 4NRV5 Ekstra Büyük Katlanır Kol Dış Dişli Şeffaf Eloksallı Alüminyum | AD8ZKM 4NRV5Dişli ÇivilerGümüşmat1 9 / 16 "8-321 / 4 "DahilY-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4PE26 Kulp Sandığı 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26KaynaklıDoğal (Madenden)Doğal (Madenden)--3 / 8 "Dahil DeğilN€6.75
ONAYLI SATICI 4PE28 Kulp Sandığı 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Deliklerden DişsizGümüşCilalı Çinko3"# 10 x 1 "3 / 8 "DahilN€7.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PE27 Saplı Sandık 3 1/2 In
€5.25 / Adet