APPROVED VENDOR 4NRX5 Hortum 0.118 İnç Kimlik 3/16 İnç Dış Çap Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.118 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 2030 PSI |
Dış Çap. | 3 / 16 " |
Sıcaklık. menzil | -452 ila 400 F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.035 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.47 |
HS kodu | 7608100030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|
4NTC5 | 3410 PSI | €39.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00