APPROVED VENDOR 4NTC8 Hortum 0.152 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.152 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 3618 PSI |
Dış Çap. | 1 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | -452 ila 400 F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.049 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 7608100030 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304 Paslanmaz Çelik | 8125 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | Kaynaklı | €48.80 | TEKLİF TALEBİ
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | Alüminyum | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €51.46 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | Alüminyum | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €35.14 | TEKLİF TALEBİ
|
4SA2 | 0.049 " | 0.527 " | Alüminyum | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €58.22 | TEKLİF TALEBİ
|
4SA4 | 0.049 " | 0.652 " | Alüminyum | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €46.50 | TEKLİF TALEBİ
|
4ntj5 | 0.035 " | 0.680 " | Alüminyum | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €79.12 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTL1 | 0.035 " | 0.187 " | 316 Paslanmaz Çelik | 5780 psi @ 72 Derece F | 3 / 16 " | +/-. 125 " | -325 ila 1500 Derece F | Dikişsiz | €90.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00