IMPERIAL TC-1000 Serisi Boru Kesiciler, Kapalı Sertleştirilmiş Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Kesme İşlemi | Kesme Kapasitesi | Uzunluk | Yedek Tekerlek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC-1050 | - | Kapalı Besleme | 1/8 "ila 5/8" | 1.75 " | Mfr. S32633 | €24.19 | |
B | TC-1000 | Alüminyum alaşım | Kapalı Besleme | 1/8" to 1-1/8" | 4 15 / 16 " | Mfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046 | €45.22 | |
C | TC-1050RH | Alüminyum ve Cam Takviyeli Naylon | racheting | 1/8 "ila 5/8" | 5" | Mfr. S32633 | €41.58 | |
D | TC-2050 | çinko | Manuel | 3/16 "ila 7/8" | 2.125 " | Mfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046 | €38.31 |
TC-1000 Serisi Boru Kesiciler, Kapalı Sertleştirilmiş Çelik
Imperial TC Serisi boru kesiciler, bakır, alüminyum, pirinç, çelik ve paslanmaz çelik boruları kesmek veya dilimlemek için tasarlanmıştır. Bu alüminyum yapılı üniteler, sarma / spiralleşmeyi ortadan kaldırmak için benzersiz bir tasarıma sahiptir ve hassas dik açılı kesimler ve sorunsuz işlemler sağlamak için kapalı sertleştirilmiş çelik, baskı yatağı besleme mekanizmasına sahiptir. Bazı modeller, dar alanlarda kullanım için ideal olan kompakt tasarıma sahiptir. Bu çelik makaralar, borulara daha kolay kesici takılmasına ve daha düzgün kesme işlemlerine izin vermek için kesicilerin altına yerleştirilmiştir. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor plastik boru ve hortum makası yaylı ve ergonomik tutamak varyantlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lokavt Merkezleri ve İstasyonları
- Konut Ayaklı Fanlar
- Fotoelektrik Alan Sensörleri
- Teneke Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Davul Damperi
- Pompa Motorları
- Rainwear
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Karbon çelik
- İletişim
- SPEEDAIRE Çift Etkili NFPA Hava Silindiri, Arka Flanş Montajlı, 2-1/2" Delik Çapı
- JAMCO PR Model Uzun Merdaneli Platform Kamyonu
- DORMONT 10 Supr Safe Serisi Paslanmaz Çelik Standart Gaz Konnektörleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 3/4-28 Un
- VESTIL EHLT-WS Serisi İş İstasyonu Elektrikli Hidrolik Makaslı Kaldırma Masaları
- ALL GEAR Bükülmüş Seine İpleri
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 160 Zincir
- HUMBOLDT Yüksek Basınçlı Otoklavlar
- HUMBOLDT Termometreler, K Tipi Hassas Termokupl
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar