APPROVED VENDOR 4NTF5 Hortum 1.18 İnç Kimlik 1 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 1.18 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 525 PSI |
Dış Çap. | 1.25 " |
Sıcaklık. menzil | -452 ila 400 F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.035 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 7608100030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRX8 | 0.319 " | 6" | 827 PSI | 3 / 8 " | -452 ila 400 F | 0.028 " | €35.48 | TEKLİF TALEBİ
|
4NRY2 | 0.402 " | 6" | 1089 PSI | 1 / 2 " | -452 ila 400 F | 0.049 " | €44.24 | TEKLİF TALEBİ
|
4NRY9 | 0.495 " | 3ft. | 440 PSI | 5 / 8 " | -112 ila 300 F | 0.065 " | €30.75 | |
4NRZ3 | 0.930 " | 3ft. | 140 psi | 1" | -112 ila 300 F | 0.035 " | €48.86 | |
4NRZ5 | 1.18 " | 3ft. | 140 psi | 1.25 " | -112 ila 300 F | 0.035 " | €92.64 | |
4NRZ6 | 1.43 " | 3ft. | 120 psi | 1.5 " | -112 ila 300 F | 0.035 " | €97.89 | |
4NRZ8 | 1.93 " | 3ft. | 110 psi | 2" | -112 ila 300 F | 0.035 " | €118.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00