4pb60 | Destek Köşesi 1 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PB60 Destek Köşesi 1 In | AD9BQV

APPROVED VENDOR 4PB60 Brace Köşe 1'lü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BQV Modeli: 4PB60
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
€0.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Bağlantısı
Bitişçinko
donanımDahil
Delikler2
Yaprak Başına Delik1
uzunluk1"
Montaj Delikleri2, 1 Her Tarafta, Karşı Batırılmış
beden1 x 1 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDeliklerYaprak Başına DelikuzunlukMontaj DelikleribedengenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4PB63 Destek Köşesi 3 In | AD9BQY 4PB63423"4, 2 Her Tarafta, Karşı Batırılmış3 x 3 "3 / 4 "€1.67
ONAYLI SATICI 4PB64 Destek Köşesi 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 Her Tarafta, Karşı Batırılmış4 x 4 "7 / 8 "€3.15
ONAYLI SATICI 4PB65 Destek Köşesi 5 In | AD9BRA 4PB65635"6, 3 Her Tarafta, Karşı Batırılmış5 x 5 "1"€4.10
ONAYLI SATICI 4PB66 Destek Köşesi 8 In | AD9BRB 4PB66638"6, 3 Her Tarafta, Karşı Batırılmış8 x 8 "1 3 / 32 "€9.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PB60 Brace Köşe 1'lü
€0.66 / Adet