4pb63 | Destek Köşesi 3 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PB63 Destek Köşesi 3 In | AD9BQY

APPROVED VENDOR 4PB63 Brace Köşe 3'lü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BQY Modeli: 4PB63
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
€1.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Bağlantısı
Bitişçinko
donanımDahil
Delikler4
Yaprak Başına Delik2
uzunluk3"
Montaj Delikleri4, 2 Her Tarafta, Karşı Batırılmış
beden3 x 3 "
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDeliklerYaprak Başına DelikuzunlukMontaj DelikleribedengenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4PB60 Destek Köşesi 1 In | AD9BQV 4PB60211"2, 1 Her Tarafta, Karşı Batırılmış1 x 1 "1 / 2 "€0.70
ONAYLI SATICI 4PB64 Destek Köşesi 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 Her Tarafta, Karşı Batırılmış4 x 4 "7 / 8 "€3.19
ONAYLI SATICI 4PB65 Destek Köşesi 5 In | AD9BRA 4PB65635"6, 3 Her Tarafta, Karşı Batırılmış5 x 5 "1"€4.25
ONAYLI SATICI 4PB66 Destek Köşesi 8 In | AD9BRB 4PB66638"6, 3 Her Tarafta, Karşı Batırılmış8 x 8 "1 3 / 32 "€9.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PB63 Brace Köşe 3'lü
€1.75 / Adet