4pb86 | Geçmeli Cıvata 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PB86 Yaylı Cıvata 3/8 In | AD9BRW

APPROVED VENDOR 4PB86 Yaylı Cıvata 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BRW Modeli: 4PB86
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
€3.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Gözlü Döner Yapış
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
BitişKrom kaplama
MalzemeÇelik
Maks. Yük70 lb
Uzunluk3"
beden3 / 8 "
Snap Açılış7 / 16 "
Kalınlık3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMaks. YükbedenÜcret
ONAYLI SATICI 4PB87 Yaylı Cıvata 1/2 İnç | AD9BRX 4PB87Saten Bronz90 lb1 / 2 "€4.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PB86 Yaylı Cıvata 3/8 In
€3.31 / Adet