4pb87 | Geçmeli Cıvata 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PB87 Yaylı Cıvata 1/2 İnç | AD9BRX

APPROVED VENDOR 4PB87 Yaylı Cıvata 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BRX Modeli: 4PB87

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Gözlü Döner Yapış
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
BitişSaten Bronz
Maks. Yük90 lb
Uzunluk3"
beden1 / 2 "
Snap Açılış7 / 16 "
Kalınlık3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMaks. YükbedenÜcret
ONAYLI SATICI 4PB86 Yaylı Cıvata 3/8 In | AD9BRW 4PB86Krom kaplama70 lb3 / 8 "€3.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PB87 Yaylı Cıvata 1/2 In
€4.52 / Adet