APPROVED VENDOR 4PD84 Megafon 25 W
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | megafon |
Piller Gerekli | C |
Yerleşik | Sis Kornası Olarak Kullanım Sinyali |
uzunluk | 13 " |
Pil Sayısı | 8 |
Çalışma Aralığı | 3/5 Mil |
En Yüksek Çıkış Gücü | 25 W |
Tip | Kapalı / Açık |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 8518500000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00