4pgd5 | Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PGD5 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AD9CHC

APPROVED VENDOR 4PGD5 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CHC Modeli: 4PGD5
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
€35.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliSatır içi, Gerçek Birlik
Bağlantı TürüSoket / FNPT x Soket / FNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç225 psi'lik WOG
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiFPM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVC
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 4PGA5 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5225 psi'lik WOG1 / 2 "EPDM€44.10
ONAYLI SATICI 4PGA6 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6225 psi'lik WOG3 / 4 "EPDM€46.04
ONAYLI SATICI 4PGA7 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7225 psi'lik WOG1"EPDM€56.94
ONAYLI SATICI 4PGA8 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi'lik WOG1.25 "EPDM€109.96
ONAYLI SATICI 4PGA9 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1-1/2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi'lik WOG1.5 "EPDM€156.98
ONAYLI SATICI 4PGC1 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1225 psi'lik WOG2"EPDM€216.43
ONAYLI SATICI 4PGC2 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2150 psi'lik WOG3"EPDM€294.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PGD5 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1 In
€35.78 / Adet