ONAYLI SATICI PVC Hat İçi, True Union Küresel Vana, Soket/FNPT x Soket/FNPT
stil | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGC2 | 150 psi'lik WOG | 3" | EPDM | €253.86 | |
A | 4Sayfa1 | 150 psi'lik WOG | 4" | FPM | €415.98 | |
A | 4PGC3 | 150 psi'lik WOG | 4" | EPDM | €353.30 | |
A | 4PGD9 | 150 psi'lik WOG | 3" | FPM | €265.36 | |
A | 4PGA6 | 225 psi'lik WOG | 3 / 4 " | EPDM | €39.65 | |
A | 4PGA8 | 225 psi'lik WOG | 1.25 " | EPDM | €94.70 | |
A | 4PGA9 | 225 psi'lik WOG | 1.5 " | EPDM | €138.14 | |
A | 4PGC1 | 225 psi'lik WOG | 2" | EPDM | €199.30 | |
A | 4PGD4 | 225 psi'lik WOG | 3 / 4 " | FPM | €23.55 | |
A | 4PGD8 | 225 psi'lik WOG | 2" | FPM | €91.06 | |
A | 4PGA5 | 225 psi'lik WOG | 1 / 2 " | EPDM | €39.86 | |
A | 4PGD3 | 225 psi'lik WOG | 1 / 2 " | FPM | €17.86 | |
A | 4PGD5 | 225 psi'lik WOG | 1" | FPM | €35.32 | |
A | 4PGA7 | 225 psi'lik WOG | 1" | EPDM | €49.04 | |
A | 4PGD6 | 225 psi'lik WOG | 1.25 " | FPM | €46.31 | |
A | 4PGD7 | 225 psi'lik WOG | 1.5 " | FPM | €68.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hizalama Araçları
- Araç Işık Çubukları
- Tüm Ev Hayranları
- Kanallı Çeker Ocaklar
- Silindir Yakaları
- Klimalar
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- vidalar
- Makine Sıvıları
- balastlar
- WESTWARD Kalafat Tabancası, Damlatmasız
- TENNSCO Üst Çalışma Yüzeyi Panel Ayaklı Çalışma Tezgahları
- KLEIN TOOLS Dikkat Barikat İkaz Bandı
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı Standart Metrik Lokma Setleri
- MARTIN SPROCKET QD Burçlu Tip Zamanlama Kasnakları, H Kayış Tipi
- MASTER MAGNETICS Manyetik Tuşlar
- KERN AND SOHN PES Serisi Hassas Teraziler
- HUMBOLDT Conmatic Pnömatik Konsolidasyon Makinaları
- SMC VALVES Milsiz silindir
- WEG Kablo Koruma Kitleri