4tjp5 | Nipple 1 X 4 Inch Length Red Brass | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4TJP5 Nipple 1 x 4 Inch Length Red Brass | AD9LTQ

APPROVED VENDOR 4TJP5 Nipple 1 x 4 Inch Length Red Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LTQ Modeli: 4TJP5
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
€23.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıBSPTxNPT
uzunluk4"
MalzemeKırmızı Pirinç
Dış Çap.1 1 / 3 "
Boru Boyutu1"
Basınç200 psi
Çizelge40
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
Tipmeme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Temel Bağlantı Tipigövde MalzemesiBoru BoyutuBasınçÇizelgeDikişsiz / KaynaklıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1CPL9 Nipel 3/4 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEQ 1CPL91.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€2.30
ONAYLI SATICI 1CPN1 Nipel 3/4 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EER 1CPN11.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€2.77
ONAYLI SATICI 1CPN2 Nipel 3/4 x 3 İnç Siyah Çelik | AA9EET 1CPN21.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€3.81
ONAYLI SATICI 1CPN3 Nipel 3/4 x 4 İnç Siyah Çelik | AA9EEU 1CPN31.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1CPN4 Nipel 3/4 x 6 İnç Siyah Çelik | AA9EEV 1CPN41.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€6.43
ONAYLI SATICI 1CPN6 Nipel 1 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEX 1CPN61.315 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1"-80Kaynaklı-€3.58
ONAYLI SATICI 1CPN7 Nipel 1 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EEY 1CPN71.315 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1"-80Kaynaklı-€3.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TJP5 Nipple 1 x 4 Inch Length Red Brass
€23.76 / Adet