4tng4 | Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Çizelge 40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TNG4 Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Çizelge 40 | AD9MMV

APPROVED VENDOR 4TNG4 Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Programı 40

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MMV Modeli: 4TNG4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€90.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk36 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7304416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 15A824 Boru 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVC 15A824Dişsiz1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€145.32
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A825 Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVD 15A825Dişsiz3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€255.10
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A826 Boru 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVE 15A826Dişsiz3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€316.27
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A827 Boru 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Ayak | AA6UVF 15A827Dişsiz1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A828 Boru, 2" İç Çap, 316 Paslanmaz Çelik, 10 15A828Dişsiz2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€985.95
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TND4 Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 40 | AD9MLY 4TND4Her İki Uçta da Dişli1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€22.46
ONAYLI SATICI 4TND5 Boru 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 40 | AD9MLZ 4TND5Her İki Uçta da Dişli1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€27.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TNG4 Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Programı 40
€90.44 / Adet