4tpd5 | Nipel 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TPD5 Nipel 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Çizelge 80 | AD9MVD

APPROVED VENDOR 4TPD5 Nipel 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9MVD Modeli: 4TPD5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€46.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk12 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.0.84 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.+uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 4TNP7 Nipel 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MPT 4TNP7Tamamen Dişli1 / 4 "Yakın Boru NipeliKapanış0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.42
ONAYLI SATICI 4TNP8 Nipel 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MPU 4TNP8Tamamen Dişli1 / 4 "Yakın Boru NipeliKapanış0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.33
ONAYLI SATICI 4TNP9 Nipel 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MPV 4TNP9Tamamen Dişli1 / 2 "Yakın Boru NipeliKapanış0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€6.21
ONAYLI SATICI 4TNR1 Nipel 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MPW 4TNR1Tamamen Dişli1 / 2 "Yakın Boru NipeliKapanış0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€8.06
ONAYLI SATICI 4TNR2 Nipel 3/4 inç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Planı 80 | AD9MPX 4TNR2Tamamen Dişli3 / 4 "Yakın Boru NipeliKapanış1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€10.36
ONAYLI SATICI 4TNR3 Nipel 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MPY 4TNR3Tamamen Dişli1"Yakın Boru NipeliKapanış1.315 "1"3 / 16 "€14.03
ONAYLI SATICI 4TNR4 Nipel 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MPZ 4TNR4Tamamen Dişli1.25 "Yakın Boru NipeliKapanış1.66 "1.25 "3 / 16 "€10.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TPD5 Nipel 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Programı 80
€46.80 / Adet