APPROVED VENDOR 4TPE4 Boru 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Programı 80
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
Dia İçinde. | 1 / 2 " |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 250 psi |
Dış Çap. | 3 / 4 " |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 1.71 |
HS kodu | 7304413015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Temel Bağlantı Tipi | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGN1 | Dişsiz | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €122.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN3 | Dişsiz | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €161.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN4 | Dişsiz | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €210.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN5 | Dişsiz | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €312.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN8 | Dişsiz | 1.5 " | 10ft. | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | €757.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGN9 | Dişsiz | 2" | 10ft. | 2.375 " | 2" | 3 / 16 " | €1,141.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
4TPE2 | Her İki Uçta da Dişli | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €20.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00