4tpf5 | Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 24 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TPF5 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 24 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MVW

APPROVED VENDOR 4TPF5 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 24 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MVW Modeli: 4TPF5
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
€59.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk24 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.13
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)2.13
HS kodu7304416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 4LGN1 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PET 4LGN1Dişsiz1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€109.97
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN3 Boru 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEU 4LGN3Dişsiz1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€169.34
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN4 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEV 4LGN4Dişsiz3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€240.50
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN5 Boru 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEW 4LGN5Dişsiz3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "€308.99
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN8 Boru 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEY 4LGN8Dişsiz1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€664.48
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN9 Boru 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEZ 4LGN9Dişsiz2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "€1,036.68
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TPE2 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MVK 4TPE2Her İki Uçta da Dişli1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€19.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TPF5 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 24 İnç Uzunluk Programı 80
€59.86 / Adet