APPROVED VENDOR 4TXG3 Dişli Flanş 8 İnç Npt
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Flanş |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | NPT |
Maks. Basınç | 150 psi @ 450 Derece F |
Boru Boyutu | 8" |
Doymuş Buhar Basıncı | 150 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.54 |
Gemi genişliği (cm) | 34.54 |
HS kodu | 7307915010 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00