APPROVED VENDOR 4VPF9 Bölünmüş Kilit Pulu 3/4 İnç, 1250PK
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölünmüş Kilit Yıkayıcı |
Renk | Siyah |
Bitiş | Sarı çinko |
Cıvata Boyutlarına Uygun | 3 / 4 " |
Dia İçinde. | 0.753 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.265 " |
Rockwell Sertliği | C38 ila C46 |
beden | 3 / 4 " |
Kalınlık | 0.188 " |
Tip | Standart |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7318210030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00