APPROVED VENDOR 4WKF4 Boru 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Programı 80
Madde: AE2CPU
Modeli: 4WKF4
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 250 psi |
Dış Çap. | 1" |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 2.67 |
HS kodu | 7304416015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Temel Bağlantı Tipi | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGP1 | Dişsiz | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €118.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGP2 | Dişsiz | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €178.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGP3 | Dişsiz | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €210.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGP4 | Dişsiz | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €306.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGP5 | Dişsiz | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €397.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
4LGP8 | Dişsiz | 1.5 " | 10ft. | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | €884.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
4WKC9 | Her İki Uçta da Dişli | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €24.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00