4wpn3 | Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 3/4 İnç Kaynaklı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WPN3 Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 3/4 İnç Kaynaklı | AE2DQK

APPROVED VENDOR 4WPN3 Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 3/4 İnç Kaynaklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DQK Modeli: 4WPN3
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
€13.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Boyunlu Flanş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüKaynaklı
Maks. Basınç150 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.875 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4WPN5 Kaynak Boyunlu Flanş Ebat 1 1/4 İnç Kaynaklı | AE2DQM 4WPN5304 Paslanmaz Çelik4.625 "1.25 "€7.26
ONAYLI SATICI 4WPN6 Kaynak Boyunlu Flanş Ebat 1 1/2 İnç Kaynaklı | AE2DQN 4WPN6304 Paslanmaz Çelik5"1.5 "€8.37
ONAYLI SATICI 4WPN7 Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 2 İnç Kaynaklı | AE2DQP 4WPN7304 Paslanmaz Çelik6"2"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4WPR5 Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 3/4 İnç Kaynaklı | AE2DRF 4WPR5316 Paslanmaz Çelik3.875 "3 / 4 "€5.15
ONAYLI SATICI 4WPR8 Kaynak Boyunlu Flanş Ebat 1 1/2 İnç Kaynaklı | AE2DRJ 4WPR8316 Paslanmaz Çelik5"1.5 "€81.45
ONAYLI SATICI 4WPT1 Kaynak Boyunlu Flanş Ebat 2 1/2 İnç Kaynaklı | AE2DRL 4WPT1316 Paslanmaz Çelik7"2.5 "€87.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WPN3 Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 3/4 İnç Kaynaklı
€13.47 / Adet