APPROVED VENDOR 4WPN7 Kaynak Boyunlu Flanş Boyutu 2 İnç Kaynaklı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Boyunlu Flanş |
gövde Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | Kaynaklı |
Maks. Basınç | 150 psi |
Delik Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 6" |
Boru Boyutu | 2" |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 7307215000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00