4wpu6 | Flanş 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WPU6 Flanş 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTB

APPROVED VENDOR 4WPU6 Flanş 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DTB Modeli: 4WPU6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€60.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç150 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.5 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4WPU7 Flanş 3/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTC 4WPU7304 Paslanmaz Çelik43.875 "3 / 4 "€64.77
ONAYLI SATICI 4WPU8 Flanş 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTD 4WPU8304 Paslanmaz Çelik44.25 "1"€73.26
ONAYLI SATICI 4WPU9 Flanş 1-1/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTE 4WPU9304 Paslanmaz Çelik44.625 "1.25 "€93.95
ONAYLI SATICI 4WPV1 Flanş 1-1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTF 4WPV1304 Paslanmaz Çelik45"1.5 "€104.04
ONAYLI SATICI 4WPV2 Flanş 2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTG 4WPV2304 Paslanmaz Çelik46"2"€128.45
ONAYLI SATICI 4WPV3 Flanş 2-1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTH 4WPV3304 Paslanmaz Çelik47"2.5 "€163.92
ONAYLI SATICI 4WPV4 Flanş 3 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTJ 4WPV4304 Paslanmaz Çelik47.5 "3"€186.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WPU6 Flanş 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik
€60.35 / Adet