Proto J10670a Tahrik Darbeli Üniversal Mafsal, O-halkası | 1acr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J10670A Tahrik Darbeli Üniversal Mafsal, İki Açık Delik | AA8UNQ 1ACR9

PROTO J10670A Tahrik Darbeli Üniversal Mafsal, İki Açık Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UNQ Modeli: J10670AÇapraz Referans: 1ACR9
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
€211.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Evrensel Eklem
Sürücü Boyutu1"
BitişSiyah oksid
Uzunluk5.375 "
SAE veya MetrikSAE
Soket DerinliğiStandart
UPC662679054342

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bağlantı elemanının takılması ve çıkarılması için elektrikli tahrik aletleriyle kullanıma uygundur
  • Tahrik aleti örsünü sokete sabitlemek için O-ring ve tutma halkaları veya pimlerle kullanım için iki açık delik ve oluk
  • Bilye tasarımı 30 derece çalışma açısı ve 360 ​​derece dönüş sunar ve siyah oksit kaplama dayanıklılık sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukbedenÜcret
PROTO J07570A Darbeli Evrensel Mafsal 3/4 İnç 4-3 / 32 inç | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€105.87
PROTO J74470P Darbeli Üniversal Mafsal 1/2 İnç 2-15 / 16 inç | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€51.67
PROTO J66170P Darbeli Üniversal Mafsal 1/4 İnç 1-13 / 32 inç | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€45.31
PROTO J77270P Darbe Evrensel Mafsal 3/8 İnç Sürücü 2 inç | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€47.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J10670A Tahrik Darbeli Üniversal Mafsal, İki Açık Delik
€211.12 / Adet