4wra4 | Modüler Test Klipleri Timsah Orta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WRA4 Modüler Test Klipsleri Timsah Orta | AE2DUY

APPROVED VENDOR 4WRA4 Modüler Test Klipleri Timsah Ortamı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DUY Modeli: 4WRA4
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
€8.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Modüler Test Klipsleri
RenkSiyah, Kırmızı
İzolasyon malzemesiÇift izolasyon
Çene MalzemesiNikel kaplama çelik
uzunluk2.187 "
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj300
Açılış boyutu7.625 "
Fiş ve Konektör AçıklamasıEmniyetli Kılıflı 4mm Muz Jakı
Güvenlik DerecelendirmesiKAT II 300V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajAçılış boyutuFiş ve Konektör AçıklamasıGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
ONAYLI SATICI 4WRA5 Modüler Test Klipsleri Timsah Büyük | AE2DUZ 4WRA5Nikel kaplama çelik3.875 "10100020 "Emniyetli Kılıflı 4mm Muz JakıKAT III 1000V, KAT IV 600V€14.57
ONAYLI SATICI 4WRA8 Test Klipsleri Timsah | AE2DVC 4WRA8Nikel kaplama çelik2.5 "1010007.875 "4 mm Muz SoketKAT III 1000V€24.99
ONAYLI SATICI 4WRC3 Modüler Test Klipsleri Büyük Timsah | AE2DVG 4WRC3Çift Hafif Demir4.187 "1910001.625 "4 mm Muz SoketKAT III 1000V, KAT IV 600V€51.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WRA4 Modüler Test Klipleri Timsah Ortamı
€8.66 / Adet