4wra9 | Modüler Test Probları Timsah Pistonu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WRA9 Modüler Test Probları Timsah Piston | AE2DVD

APPROVED VENDOR 4WRA9 Modüler Test Probları Timsah Piston

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2DVD Modeli: 4WRA9
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
€79.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Modüler Test Probları
RenkSiyah, Kırmızı
İzolasyon malzemesiÇift izolasyon
Çene MalzemesiNikel kaplama çelik
uzunluk6.125 "
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Voltaj1000
Açılış boyutu6"
Fiş ve Konektör Açıklaması4 mm Muz Soket
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajAçılış boyutuGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
ONAYLI SATICI 4WRA2 Modüler Test Probları Uzunluk 5.5 In | AE2DUW 4WRA2-5.5 "101000-KAT III 1000V€20.33
ONAYLI SATICI 4WRC1 Test Probları Kancası Ağır Hizmet Pistonu | AE2DVE 4WRC1Nikel kaplama5.5 "101000-KAT III 1000V€13.37
ONAYLI SATICI 4WRC2 Modüler Test Probları Kıskaç Pistonu | AE2DVF 4WRC2Nikel kaplama6 5 / 16 "510003-17 / 32 "KAT III 1000V, KAT IV 600V€22.90
ONAYLI SATICI 4WRC5 Modüler Test Probları Uzunluk 6 In | AE2DVJ 4WRC5-4.625 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V€35.71
ONAYLI SATICI 4WRC6 Modüler Test Probları Uzunluk 6 In | AE2DVK 4WRC6-5 13 / 16 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V€6.47
ONAYLI SATICI 4WRC7 Modüler Test Probları Uzunluk 6 In | AE2DVL 4WRC7-5 13 / 16 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V€37.93
ONAYLI SATICI 4WRC8 Modüler Test Probları Uzunluk 6 In | AE2DVM 4WRC8-5 13 / 16 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V€11.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WRA9 Modüler Test Probları Timsah Piston
€79.46 / Adet