4wre9 | Patch Cord Timsah Klipsi 40 inç Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WRE9 Yama Kablosu Timsah Klipsi 40 inç Siyah | AE2DWH

APPROVED VENDOR 4WRE9 Bağlantı Kablosu Timsah Klipsi 40 inç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DWH Modeli: 4WRE9
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
€5.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patch Cord
RenkSiyah
Yalıtımsilikon
Çenenin Açılması0.3 "
uzunluk40 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Fiş ve Konektör AçıklamasıHer İki Uçta Timsah Klipsi
Sıcaklık. menzil176 F
Tel Ölçer18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Derecelendirmeler (1000V, 10A Maks)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYalıtımuzunlukMalzemeFiş ve Konektör AçıklamasıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4WRF5 Yama Kablosu Kiti Timsah Klipsi 40 In | AE2DWL 4WRF5Siyah ve kırmızıPVC40 "Nikel kaplama çelikHer İki Uçta Timsah Klipsi120 F€7.34
ONAYLI SATICI 4WRF6 Yama Kablosu Kiti İstifleme Muz Fişi 40 inç | AE2DWM 4WRF6Siyah ve kırmızıPVC40 "Nikel kaplama çelikHer İki Uçta Muz Fişi İstifleme130 F€9.91
ONAYLI SATICI 5TXC4 Yama Kablosu Bnc Erkek - Bnc Erkek 80 In | AE6MCU 5TXC4Siyah-80 "Altın Kaplama Pirinç İletişimBNC Erkek - BNC Erkek-40 Derece 85 Derece€14.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WRE9 Bağlantı Kablosu Timsah Klipsi 40 inç Siyah
€5.53 / Adet