5txc4 | Patch Cord Bnc Male To Bnc Male 80 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TXC4 Yama Kablosu Bnc Erkek - Bnc Erkek 80 In | AE6MCU

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch Cord Bnc Male To Bnc Male 80 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MCU Modeli: 5TXC4
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
€14.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patch Cord
RenkSiyah
Empedans50 Ohm
uzunluk80 "
MalzemeAltın Kaplama Pirinç İletişim
Fiş ve Konektör AçıklamasıBNC Erkek - BNC Erkek
Sıcaklık. menzil-40 Derece 85 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ratings (500V @ 3A Max, CAT I 500 V)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYalıtımuzunlukMalzemeFiş ve Konektör AçıklamasıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4WRE9 Yama Kablosu Timsah Klipsi 40 inç Siyah | AE2DWH 4WRE9Siyahsilikon40 "Nikel kaplama çelikHer İki Uçta Timsah Klipsi176 F€5.53
ONAYLI SATICI 4WRF5 Yama Kablosu Kiti Timsah Klipsi 40 In | AE2DWL 4WRF5Siyah ve kırmızıPVC40 "Nikel kaplama çelikHer İki Uçta Timsah Klipsi120 F€7.34
ONAYLI SATICI 4WRF6 Yama Kablosu Kiti İstifleme Muz Fişi 40 inç | AE2DWM 4WRF6Siyah ve kırmızıPVC40 "Nikel kaplama çelikHer İki Uçta Muz Fişi İstifleme130 F€9.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch Cord Bnc Male To Bnc Male 80 In
€14.19 / Adet