APPROVED VENDOR 4YTK3 Açılı Dipçik 316 Paslanmaz Çelik 3/16 İnç Kalınlık 2 İnç Ayak 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 90 Derece Açılı Dipçik |
alaşım Tipi | 316 |
Bitiş | Değirmen |
Bacak uzunluğu | 2" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.125 " |
uzunluk | 7ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 4.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
öfke | Sıcak Haddelenmiş |
Kalınlık | 3 / 16 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.183 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | Oylanmamış |
Tipik Çekme Dayanımı | 75,000 - 115,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 30,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7222403065 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | Bacak uzunluğu | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4YTJ5 | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.060 " | €95.17 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTJ8 | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.124 " | €179.92 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTJ9 | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.087 " | €146.15 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK5 | 1" | 1 / 4 " | +/- 0.112 " | €164.00 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTK8 | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.239 " | €314.69 | TEKLİF TALEBİ
|
4 YTL1 | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.368 " | €704.47 | TEKLİF TALEBİ
|
4 YTL2 | 4" | 1 / 4 " | +/- 0.495 " | €2,512.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00