APPROVED VENDOR 4YTU4 Boş Stok Kare 304 Paslanmaz Çelik 2 T x 2 İnç Genişlik 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Boş Stok |
alaşım Tipi | 304 |
Bitiş | Değirmen |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
öfke | tavlı |
Kalınlık | 2" |
Kalınlık Toleransı | + 0.000 / -0.006 " |
Tip | Hassas - Korozyona Dirençli |
Tipik Sertlik | Oylanmamış |
Tipik Çekme Dayanımı | 75,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 30,000 PSI |
genişlik | 2" |
Genişlik Toleransı | + 0.000 / -0.006 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7222190000 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | alaşım Tipi | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipik Çekme Dayanımı | Tipik Akma Dayanımı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTR1 | 316 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | €24.39 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTR2 | 316 | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | €32.71 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTR3 | 316 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | €59.36 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTR4 | 316 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | €88.55 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTR5 | 316 | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | €148.89 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTR6 | 316 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | €220.95 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTR7 | 316 | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | €365.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00