WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Spiral Uçlu Kılavuz, Oksit Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWE5 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | €6.65 | |
A | 5TWE6 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H2 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | €20.20 | |
A | 5TWF2 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €19.98 | |
A | 5TWF6 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €35.25 | |
A | 5TWF5 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €22.92 | |
A | 5TWF7 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | €3.12 | |
A | 5TWF4 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €1.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paspas Sıkma Makineleri
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- Genel Amaçlı Filtre Elemanları
- Fiberglas Açılı Dipçik
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Aracı Holding
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- DC Motorlar
- Atık Öğütücüler
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Kompakt Limit Anahtarı
- APPROVED VENDOR Musluklu Dereceli Silindir
- MILLER - WELDCRAFT Güç Kablosu Hd Vinil
- KETT TOOLS Testere Kafası Kitleri
- MARTIN SPROCKET 1/2 İnç Sürücü 6 Noktalı Standart Soketler
- VOLLRATH Bottoms
- ZURN Drenaj Süzgeçleri
- VESTIL FHSN Serisi Sabit Yükseklikli Çelik Portal Vinçler, Devrilebilir
- BUSSMANN FWC Yüksük Sigorta Bağlantıları, 600 VAC