APPROVED VENDOR 4YUM7 Kare Boru 304 Paslanmaz Çelik 4 Dış Çap x 3 41/64 İç Kare 6 ft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Stoku |
alaşım Tipi | 304 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | Oylanmamış |
Meydanın İçinde | 3-41 / 64 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Sıcaklık. | 1500 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -425 Derece F |
Dış Meydan | 4" |
Dış Kare Toleransı | +/- 0.030 " |
Gerilme direnci | 75,000 psi |
Tip | Kare, Süs |
Duvar Kalınlığı | 0.18 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.100 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7306613000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00