5/16-18x1750-sl | Kelebek Vida 5/16-18x1 3/4 L, 5'li | 1ra35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5/16-18X1750-SL Kelebek Vida 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Kelebek Vida 5/16-18X1 3/4 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AKF Modeli: 5/16-18X1750-SLÇapraz Referans: 1RA35

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€108.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu3 / 64 "
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Baş Kalınlığı0.250 "
kafa Tipitırtıklı
Kafa Genişliği1 / 4 "
uzunluk1.75 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Kelebek Vida 5/16-18X1 3/4 L, 5PK
€108.05 / paket