APPROVED VENDOR 533710G Threaded Rod Plain 3/4-4 1/2x6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Renk | Gri |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 18,000 Lbs. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 3/4-4 1/2 |
Konu Türü | bobin |
Akma dayanımı | 110,000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Konu Türü | Akma dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533700G | 6ft. | 9000 Lbs. | 1 / 2-6 | bobin | 110,000 psi | €82.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00