5de10 | Yaylı Pim Oluklu 302 Ss M3 X 14mm - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5DE10 Spring Pin Slotted 302 Ss M3 X 14Mm, 25PK | AE3GLU

APPROVED VENDOR 5DE10 Yaylı Pim Oluklu 302 Ss M3 X 14Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GLU Modeli: 5DE10
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
€10.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)3.30-3.50mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.5mm
Pah Uzunluğu Referansı0.5mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)1421
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)3.00-3.15mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Nominal çapM3
Uzunluk14mm
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.60mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DE10 Yaylı Pim Oluklu 302 Ss M3 X 14Mm, 25PK
€10.43 / paket