Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DE96 Yaylı Pim Oluklu 302 Paslanmaz Çelik M8 x 60mm | AE3GQM

APPROVED VENDOR 5DE96 Yaylı Pimi Oluklu 302 Paslanmaz Çelik M8 x 60mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GQM Modeli: 5DE96
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
€3.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)8.50-8.80mm
Pah Uzunluğu (Min.)2mm
Pah Uzunluğu Referansı2mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)9613
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)8.00-8.30mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.75mm
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Nominal çapM8
Uzunluk60mm
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı1.50mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DE96 Yaylı Pimi Oluklu 302 Paslanmaz Çelik M8 x 60mm
€3.71 / Adet